Štíhle hydraulické upínacie puzdro HSK-E 40 A = 85

Č. pol.: 307526
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HPC; HSC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Mimoriadne štíhla konštrukcia (3° obrys).
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.
  • Možné axiálne nastavenie dĺžky.
  • Všetky stopky sú pretočené.
  • Môžu sa použiť redukčné puzdrá.

Výhoda:

  • Odolné voči teplote vďaka kompletne uzavretého systému, t.j. žiadne spájkované tlakové komory.
  • Ideálne tlmiace vlastnosti.
  • Vysoké prenosné krútiace momenty, čo vedie k spoľahlivosti procesu.

Použitie:

Najmä pri výrobe nástrojov a foriem.
Ak sa vyžaduje znížená rušivá kontúra.
Na vŕtanie, vystružovanie a frézovanie.
Pre upínacie nástroje so stopkou tolerancie h6.

Rozsah dodávky:

Vrátane šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

Zvláštní příslušenství:

Redukčné puzdrá č. 302135302165.
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
    ⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka