{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky závitníka | 16 mm | |
Rozsah závitníkového bitu | M14 − M33 | |
Vonkajší ⌀ D | 68 mm | |
⌀ stopky d | 48 mm | |
Dĺžka pripojenia L | 55,5 mm | |
Dĺžka výčnelku H | 14 mm | |
Stopka štvorhran | 12 mm | |
Druh produktu | Rýchlovýmenný vložka |
Číslo položky | 335440 16 | |
EAN/GTIN | 4045197335913 |