Prvok Weldon s vyrovnaním, krátky 11

Č. pol.: 335720 11
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ D 20 mm
Dĺžka výčnelku A 52 mm
Dráha prestavenia V 10 mm
Rozsah upínania d 11 mm
Celková dĺžka L 50 mm
Druh produktu Závitorezné skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 335720 11
EAN/GTIN 4045197801531

Popis

Prevedenie:

Cylindrický držiak vytvrdený a vybrúsený s rýchlospojkou. Vnútorný štvorhran na uchytenie závitníka, príp. prenos krútiaceho momentu. Upínací mechanizmus zabráni vytiahnutiu závitníka.
Vyrovnanie ťahu/tlaku o vždy 0,2 mm pomocou vyrovnávacieho prvku. Upnutie Weldonovho prvku buď cez unášaciu plochu alebo vyrovnávací prvok.

Výhoda:

  • Cenovo lákavé riešenie.
  • Stabilné, úzke prevedenie.
  • Variácie upínacích dĺžok, príp. dĺžok vyloženia.

Použitie:

Na upínanie závitníka a pod. do skľučovadla Weldon.

Zvláštní příslušenství:

Vyrovnávací prvok č. 335730.

Poznámka:

Funkcia minimálneho vyrovnania len v kombinácii s č. 300415 a 335730. V prípade štandardného Weldonovho skľučovadla k dispozícii len pevné napätie, pozri č. 335740.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Pre menovité ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka