{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajšie⌀ D. | 12 mm | |
Dĺžka konzolového ramena A. | 36 mm | |
Nastavenie vzdialenosti v | 10 mm | |
Upínací rozsah d. | 3,5 mm | |
Celková dĺžka L | 45 mm | |
Typ výrobku | Závitorezné skľučovadlo |
Číslo položky | 335720 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197801456 | |
Číslo výrobcu | 335720 3,5 |