Vákuová doska s drážkami, modulárna S2

Č. pol.: 385037 S2
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 400 mm
Šírka 300 mm
Výška 48 mm
Hmotnosť 16 kg
Druh produktu Vákuová upínacia doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 385037 S2
EAN/GTIN 2050001948755
Číslo výrobcu 289470

Popis

Prevedenie:

Hliník s vysokou pevnosťou. Modulárne rozšíriteľný prostredníctvom spojovacích prvkov.
Vrátane otvorov ZeroClamp 12M10, rozstup 200 mm.

Použitie:

Vákuové upínanie plastov, skla, kovov, neželezných kovov, grafitu a iných materiálov.

Rozsah dodávky:

1 hadicová priechodka, 1 spojovací prvok 7 záslepiek 1 konektor LW12, 2 upínače, vákuová hadica (1 m), dorazové podložky.
1 gumová podložka.

Poznámka:

Vákuové upínacie dosky sú rozšíriteľné pomocou spojovacích prvkov.