{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ napnutia | 39 mm | |
Typ | 173 E | |
F | 48 mm | |
A | 50 mm | |
K | 60 mm | |
Celková dĺžka L | 94 mm | |
Uhol α | 15 Stupeň | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 329550 39 | |
EAN/GTIN | 4054631006807 | |
Číslo výrobcu | 10128013900 |