Otočný sústruhovy hrot SlimLine 60°/30°

Č. pol.: 320643
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Precízny dizajn s dodatočnou tuhosťou ložiska.
  • Presné valivé ložiská pre vysokú obvodovú hádzavosť.
  • Nevyžadujú údržbu vďaka trvalému mazaniu.
  • Špeciálne tesnenie bráni prenikaniu nečistôt a chladiacej kvapaliny.
  • Stopka MK je kalená a brúsená.
  • S predĺženou špičkou, uhol špičky 60°/30° .
  • S extrakčným závitom a extrakčnou maticou.
  • Výborne vhodné na výrobu závitov a ozubení.

Popis:

Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrútia.
Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Výhoda:

Odtlačovacia matica je možné vpredu odstrániť, preto počas opracovania nevzniknú žiadne rušivé obrysy.

Použitie:

Spracovanie malých a najmenších dielov, napr. opracovanie závitov pre optimálny prístup k rovným povrchom.

Rozsah dodávky:

Vrátane odtlačovacej matice.