Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Základný držiak V40

Č. pol.: 319151 V40

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ hlavy vŕtacích tyčí B
vhodné pre VDI
Druh produktu Príslušenstvo upínača nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319151 V40
Číslo výrobcu 090-102040B

Popis

Prevedenie:

  • Ponúka ručnú os Y (±1 mm) pre určitý nástroj.
  • S pohyblivými vyrovnávacími čapmi, teda nie sú už potrebné vyrovnávacie lišty.
  • Jednoduchá prestavba z interného na externý prívod chladiva.

Najprv sa musí navrhnúť základný upínač, ktorý je použiteľný na kotúčovom aj hviezdicovom revolveri. Nezávisle na súčasnom nastavovacom mechanizme.
Modulárne zostaviteľný systém.

Výhoda:

  • Menšie opotrebovanie britu.
  • Úspora nákladov a času.
  • Prestavenie výšky a rotácie (nastavenie polohy).
  • Základný držiak je použiteľný na všetkých strojoch VDI a Mazak.
  • Modulárny, základný držiak má mnoho voliteľných nástavcov.
  • Veľmi dobré tlmiace vlastnosti.
  • Všetky nástroje s priamym napojením vnútorného chladenia.
  • Zníženie nákladov vďaka efektívnemu skladovaniu.
  • Vyššia produktivita vďaka výhodnejšej polohe.

Použitie:

Vhodný pre hviezdicový a kotúčový revolver.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka