Stabilizátor vyvrtávacích tyčí 3×D maxi

Č. pol.: 319458
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Kmitanie: tlmené

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Základné teleso z nástrojovej ocele vysokej kvality. Tvrdený povrch a tvrdené funkčné plochy.

Výhoda:

Redukcia kmitania a vibrácií pri použití so všetkými typmi vŕtacích tyčí.

Vhodné pro:

Všetky bežné vŕtacie tyče.

Poznámka:

Na stanovenie správneho variantu stabilizátora vŕtacej tyče musíte bezpodmienečne vykonať kolíznu skúšku pomocou údajov Hoffmann e-Tool z eShopu alebo prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja ToolScout! Odporúčame maximálnu dĺžku použitých typov vŕtacích tyčí bez podpery 3×D.
Maximálna dĺžka stabilizátora, vr. vŕtacej tyče bez podpery 6×D.
Stabilizátor vŕtacích tyčí s 7×D, resp. stopka ⌀ D2 = 25 mm sú dostupné na dopyt.