Prevedenie:
Vďaka špeciálnej patentovanej konštrukcii vyvrtávacích krúžkov s vačkovými segmentmi je možné plynulé nastavenie čeľustí na vytvorenie požadovaného priemeru. Patentované flexibilné upínacie čapy RotoFix, ktoré sú súčasťou súpravy, umožňujú kompenzovať veľké tolerancie zahĺbení pre skrutky v upínacích čeľustiach rozmanitých výrobcov rozsahom prestavenia 2 mm bez medzier. Nie je potrebné prepracovanie zahĺbení pre skrutky.
Výhoda:
- Vnútorné a vonkajšie upínanie s 1 krúžkom.
- Plynulý rozsah upínania.
- 1/10 mm presný prísuv priemeru sústruženia.
- Nízke náklady na prípravu vďaka upínacím čapom RotoFix.
- Vysoká úspora nákladov na upínacie čeľuste.
- Optimálna dostupnosť sústružníckeho nástroja.
- Rýchla a flexibilná manipulácia.
Použitie:
Pomocou krúžkov z vysokopevnostnej špeciálnej ocele je možné pod upínacím tlakom presne vysústružiť mäkké upínacie čeľuste alebo vybrúsiť tvrdé upínacie čeľuste. Je možné použiť na vnútorné alebo vonkajšie opracovanie čeľustí.
Rozsah dodávky:
Plechový stojan, prémiové čapy RotoFix a krúžky RotoFix.
Poznámka:
Na vyžiadanie sú k dispozícii aj 4- a 6-čeľusťové skľučovadlá.