Rýchlovýmenný adaptér ER25 d=42,5

Č. pol.: 319285
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Rýchlovýmenný systém vyvrtávacích tyčí.
Rýchlovýmenný adaptér sa naskrutkuje do valcového upínacieho puzdra alebo držiaka VDI na priame prispôsobenie pomocou upínacej matice s vonkajším závitom.

Použitie:

Pre vnútorné obrábanie s vyvŕtavacími tyčami.

Vhodné pro:

Vyvŕtavacie tyče s 1, 2 alebo 3 upínacími plochami.

Rozsah dodávky:

Uzatváracie skrutky pre otvory chladiaceho kanála, vodiaca vložka.

Poznámka:

Prednastavenie napr. pomocou GARANT č. 354760 VG1 alebo 355010 VGBASIC s redukciou č. 354773 (puzdro č. 313291 veľkosť 25 s dodatočnou redukciou č. 319426; 319428 každá vo veľkosti 40/32).