{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania | 1 mm - 13 mm | |
Veľkosť VDI | VDI 20 | |
vonkajší ⌀ skľučovadla d1 | 43 mm | |
Dĺžka výčnelku l1 | 81 mm | |
Upínací kľúč | 6-hranná | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 20 | |
Druh produktu | Krátke vŕtacie skľučovadlo VDI |
Číslo položky | 319710 1-13 | |
EAN/GTIN | 4045197307682 | |
Číslo výrobcu | 898.028 |