{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | E | |
Veľkosť VDI | VDI 30 | |
vhodné upínacie kliešte | 415 E | |
Rozsah upínania d2 | 2 mm - 16 mm | |
⌀ zväzku d6 | 68 mm | |
Vonkajší ⌀ D10 | 43 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 42 mm | |
l9 | 57 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 30 | |
Druh produktu | Klieštinový držiak VDI |
Číslo položky | 319500 1,5-16 |