{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre výšku planžety H | 26 mm | |
Upínač | HSK-T 40 | |
Norma upínača | ISO 12164-3 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 75 mm | |
L1 | 75 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 100 mm | |
Druh produktu | Upichovací držiak |
Číslo položky | 318839 26 | |
Číslo výrobcu | HA4.AM2.K11.075 |