Dýza na chladiace médium MiniKD s guľovou prípojkou

Č. pol.: 319470
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
152 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Na cielené chladenie alebo mazanie na reznej hrane, príp. odvádzanie triesok.
Vyhotovenie z ušľachtilej ocele, flexibilná rúrka sa môže zahnúť k reznej hrane. Maximálny tlak do 10 bar.
Špeciálne pre kompaktné VDI a BMT držiaky s otvorom na chladiaci prostriedok.
MiniKD bola vyvinutá špeciálne na použitie v kompaktných VDI držiakoch, je však vhodná aj na mnohé iné držiaky nástrojov s externým chladením. Vyznačuje sa jednoduchou manipuláciou a výborne nastaviteľnou rúrkou chladiacej kvapaliny. Montáž je veľmi jednoduchá.

Popis:

MiniKD je dýza na chladiaci prostriedok a pozostáva z guľôčky z ušľachtilej ocele, príp. závitu a rúrky z flexibilného spojivového materiálu. Diely sú spolu pevne spojené.

Poznámka:

Zodpovedajúce závitové adaptéry a nadstavce pozri 319476 alebo 319477.
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
    Typ × dĺžka trubice Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka