{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 702-4 | |
Materiál | Liatina | |
Vonkajší ⌀ A | 250 mm | |
Prietok E | 76 mm | |
Výška bez čeľustí H1 | 82 mm | |
Výška s čeľusťami H2 | 122 mm | |
⌀ centrovania B | 200 mm | |
Hĺbka centrovania C | 5 mm | |
Štvorhranný kľúč K | 12 mm | |
Hmotnosť | 25,7 kg | |
maximálne otáčky | 2 500 min-1 | |
Farebný kód pre príslušenstvo | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Druh produktu | skľučovadlá s rovnou čeľusťou |
Číslo položky | 310100 250 | |
Číslo výrobcu | 100200 |