{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK5 | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
maximálne otáčky | 8 000 min-1 | |
pre hmotnosť obrobku | 1 400 kg | |
Dĺžka 1 | 82 mm | |
L2 | 14 mm | |
Vonkajší ⌀ D1 | 18 mm | |
⌀ stopky D2 | 35 mm | |
vhodné pre farebný kód | K18 | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 321265 5 | |
EAN/GTIN | 4045197774460 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Otočný sústružnícky hrot pre vymeniteľné nástavce 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
1 623,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
793,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
564,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
605,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
472,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre hmotnosť obrobku | 1 400 | 1 000 | 1 200 | 1 100 | 2 000 |
⌀ puzdra D | 92 | 78 | 96 | 78 | |
maximálne otáčky | 8 000 | 3 500 | 3 200 | 2 600 | 3 200 |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Morse kužeľ | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 |
Úžitková dĺžka B | 146 | 132 | 118 | ||
Druh produktu | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot |