Otočný sústružnícky hrot 60° 5

Č. pol.: 320645 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Morse kužeľ MK5
⌀ puzdra D 58 mm
Úžitková dĺžka B 105 mm
najväčší ⌀ vrcholu 60° A 30 mm
maximálna radiálna hádzavosť 0,005 mm
Dĺžka hrotu C 37 mm
maximálne otáčky 4 000 min-1
pre hmotnosť obrobku 1 600 kg
Druh produktu Strediaci hrot

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 320645 5
EAN/GTIN 4045197773685

Popis

Prevedenie:

  • Ľahké prevedenie s úzkym puzdrom.
  • Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.
  • Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.
  • Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.
  • Stopka MK kalená a brúsená.

Uhol hrotu 60°.

Popis:

Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrútia.
Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Prevažne na opracovávanie malých a najmenších dielov na malých a veľkých sústruhoch.