• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Otočný sústružnícky hrot 60°/30° 4

Č. pol.: 320658 4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Morse kužeľ MK4
⌀ puzdra D 60 mm
Úžitková dĺžka B 107 mm
najväčší ⌀ vrcholu 60° A 24 mm
najväčší ⌀ vrcholu 30° A 10 mm
maximálna radiálna hádzavosť 0,005 mm
Dĺžka hrotu C 47 mm
maximálne otáčky 4 300 min-1
pre hmotnosť obrobku 500 kg
Druh produktu Strediaci hrot

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 320658 4
EAN/GTIN 4045197774316

Popis

Prevedenie:

  • Os jamkára uložená v stopke z prekalenej nástrojovej ocele.
  • Otočný hrot prekalený, možno niekoľkokrát prebrúsiť.
  • Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.
  • Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.
  • Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.
  • Celý nástroj kalený a brúsený.

S predĺženým hrotom, uhol hrotu 60°/30°.

Popis:

Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrútia.
Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Pre všetky druhy sústruhov, rovnako dobre vhodné na hrubovanie a presné sústruženie.
Predĺžený otočný hrot umožňuje nerušené nabehnutie sústružníckeho noža k rovine obrobku. Vhodné najmä na kopírovacie sústruženie.
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
    Morse kužeľ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka