• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Otočný sústružnícky hrot 60°/30° 2

Č. pol.: 320658 2
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Morse kužeľ MK2
⌀ puzdra D 45 mm
Úžitková dĺžka B 87 mm
najväčší ⌀ vrcholu 60° A 20 mm
najväčší ⌀ vrcholu 30° A 8 mm
maximálna radiálna hádzavosť 0,005 mm
Dĺžka hrotu C 37 mm
maximálne otáčky 5 000 min-1
pre hmotnosť obrobku 140 kg
Druh produktu Strediaci hrot

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 320658 2
EAN/GTIN 4045197774187

Popis

Prevedenie:

  • Os jamkára uložená v stopke z prekalenej nástrojovej ocele.
  • Otočný hrot prekalený, možno niekoľkokrát prebrúsiť.
  • Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.
  • Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.
  • Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.
  • Celý nástroj kalený a brúsený.

S predĺženým hrotom, uhol hrotu 60°/30°.

Popis:

Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrútia.
Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Pre všetky druhy sústruhov, rovnako dobre vhodné na hrubovanie a presné sústruženie.
Predĺžený otočný hrot umožňuje nerušené nabehnutie sústružníckeho noža k rovine obrobku. Vhodné najmä na kopírovacie sústruženie.
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
    Morse kužeľ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka