Otočný sústružnícky hrot 60°/30° 4

Č. pol.: 320647 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Morse kužeľ MK4
⌀ puzdra D 43 mm
Úžitková dĺžka B 86 mm
najväčší ⌀ vrcholu 60° A 20 mm
najväčší ⌀ vrcholu 30° A 10 mm
maximálna radiálna hádzavosť 0,005 mm
Dĺžka hrotu C 36 mm
maximálne otáčky 6 000 min-1
pre hmotnosť obrobku 700 kg
Druh produktu Strediaci hrot

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 320647 4
EAN/GTIN 4045197774118

Popis

Prevedenie:

  • Ľahké prevedenie s úzkym puzdrom.
  • Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.
  • Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.
  • Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.
  • Stopka MK kalená a brúsená.

S predĺženým hrotom, uhol hrotu 60°/30°.

Popis:

Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrútia.
Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Prevažne na opracovávanie malých a najmenších dielov na malých a veľkých sústruhoch.
Predĺžený otočný hrot umožňuje nerušené nabehnutie sústružníckeho noža k rovine obrobku. Vhodné najmä na kopírovacie sústruženie.