{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
najmenší ⌀ d | 13 mm | |
skrátená dĺžka hlavy L1 | 68,5 mm | |
Dĺžka hlavy L | 86,5 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
maximálne otáčky | 4 200 min-1 | |
pre hmotnosť obrobku | 170 kg | |
Uhol kužeľa a | 60 Stupeň | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 321360 54/3 | |
EAN/GTIN | 4045197880772 |