Otočné sústruhové hroty s digitálnym ukazovateľom tlaku a predĺženým hrotom 4

Č. pol.: 321720 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 55
  • Zásobovanie energiou: energy-harvesting

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Morse kužeľ MK4
Stupeň ochrany krytom IP IP 55
Zásobovanie energiou energy-harvesting
⌀ puzdra 70 mm
Úžitková dĺžka B 149 mm
najväčší ⌀ vrcholu 60° A 35 mm
najväčší ⌀ vrcholu 40° A 14 mm
maximálna radiálna hádzavosť 0,005 mm
Dĺžka hrotu C 45 mm
pre hmotnosť obrobku 500 kg
maximálna axiálna upínacia sila 1 080 daN
Druh produktu Strediaci hrot

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 321720 4
EAN/GTIN 4062406127510

Popis

Prevedenie:

  • Upínací tlak môžete odčítať priamo na základnom telese prostredníctvom analógového alebo digitálneho displeja.
  • Hrot je podopretý tanierovými pružinami so zdvihom pružiny približne 3,7 mm analógovo a 2,6 mm alebo 2,8 mm digitálne.
  • Krátka, stabilná konštrukcia s dlhou vodiacou osou, kalený a jemne brúsený hrot.
  • Najvyššia presnosť vďaka presným valčekovým ložiskám.
  • So závitom a maticou.
  • So špeciálnym tesnením proti nečistotám a chladiacemu prostriedku, bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.

S predĺženým hrotom, uhol hrotu 60°/40°.

Popis:

Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrútia.
Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Funkce:

IP55: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Použitie:

Všade, kde je potrebné dodržať určitý upínací tlak, buď aby nedošlo k deformácii obrobku alebo aby bol obrobok bezpečne upnutý dostatočným tlakom.
  • Ako protipól k hydromechanickým čelným unášačom č. 327451327541, pretože unášače sa musia v každom prípade zatlačiť do obrobku.
  • Pre obrobky, ktoré sa vplyvom vysokého rezného tepla viac rozpínajú.
  • Na upnutie dlhých, tenkých obrobkov, aby sa zabránilo ich ohýbaniu.
  • Na upínanie ťažkých obrobkov, pri ktorých je potrebné kontrolovať upínací tlak.