{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | 3 | |
Vonkajší ⌀ D | 24,1 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
⌀ tvrdých kovov H | 11 mm | |
Dĺžka plochy L1 | 38 mm | |
Plochy-Vzdialenosť vrcholov od | 3 mm | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 323800 3 | |
EAN/GTIN | 4045197296733 |