Unášacia doštička z tvrdokovu pre hnaciu dosku

Č. pol.: 327680
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
162 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dosiek 1
Dĺžka strán 9,5 mm
Hrúbka 3,2 mm
Druh produktu Čelný unášač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 327680
EAN/GTIN 4019208020167
Číslo výrobcu 088209

Popis

Prevedenie:

Čelné unášače sú upínacie nástroje v mechanickej výrobe. Slúžia na prenos krútiaceho momentu vretena stroja na obrobok. Pomocou čelných unášačov (nazývané aj unášacie hroty) sa v obrábacích strojoch upínajú hriadele medzi hrotmi. Jedným upnutím je možné obrobiť celý vonkajší obrys obrobku. Uchopením pomocou obrábacích centier môžu byť realizované vysoké požiadavky na obvodovú hádzavosť.
CoAE je konštantný čelný unášač, ktorý sa manuálne upína do sústruhu. Používa sa prevažne na upínacie obrábanie sústružením po celej dĺžke. Komponenty sa upínajú čelnou stranou. V rovnakom upnutí sa môže navyše vykonať opracovanie frézovaním. Jeho výhodou je konštantná upínacia sila, aj pri nerovných čelných plochách alebo väčších odchýlkach od pravouhlosti. Upínač je radiálne bez vôle. Vďaka modulárnej konštrukcii je možné použiť rôzne hroty, ako aj rôzne unášacie kotúče s jedným jediným čelným unášačom a takto obrábať rôzne geometrie. CoAE nahrádza Röhm čelné unášače CoA. Vhodné pre manuálne upínacie obrábacie stroje.

Vhodné pro:

Unášacie kotúče č. 327641; 327651 veľ. 41−80; 51−100 a 81−160.