Viacrozsahová klieština Rubber-Flex 4,5-10

Č. pol.: 333640 4,5-10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky rozsahu upínania 4,5 mm - 10 mm
vhodné pre typ aparátu M5 - M20
Označenie klieští J 441
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 333640 4,5-10
EAN/GTIN 4045197310408
Číslo výrobcu A21-4-10

Popis

Vhodné pro:

Závitorezné skľučovadlo Edalmatic č. 333500.
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
    ⌀ stopky rozsahu upínania Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka