Viacrozsahová klieština Rubber-Flex 16-23

Č. pol.: 333640 16-23
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky rozsahu upínania 16 mm - 23 mm
vhodné pre typ aparátu M10 - M30
Označenie klieští J 462
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 333640 16-23
EAN/GTIN 4045197310422
Číslo výrobcu A21-5-23

Popis

Vhodné pro:

Závitorezné skľučovadlo Edalmatic č. 333500.
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
    ⌀ stopky rozsahu upínania Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka