{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ D | 68 mm | |
Dĺžka a | 8,3 mm | |
pre závitovú vložku (d2) | M6 – M20 | |
pre veľkosť skľučovadla (d1) | M14 − 33 | |
⌀ otvoru DC | 48 mm | |
⌀ zväzku d2 | 31 mm | |
Druh produktu | Redukcia |
Číslo položky | 335665 48/31 | |
EAN/GTIN | 4045197801449 |