Závitorezný držiak na rýchlovýmenné vložky M14-33

Č. pol.: 334638 M14-33
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: DIN 69871; ISO 7388-1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závitorezný rozsah M14 – M33
Upínač SK 50
Norma upínača DIN 69871; ISO 7388-1
Kompenzácie dĺžky Tlak 24 mm
Kompenzácie dĺžky Ťah 24 mm
Vonkajší ⌀ D 79 mm
Vnútorný ⌀ D1 48 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 133 mm
Druh produktu Závitorezné skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 334638 M14-33
EAN/GTIN 4045197708083

Popis

Prevedenie:

  • Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
  • Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

So zdierkou guľôčkového vedenia pre ľahkú kompenzáciu dĺžky bez vôle.

Použitie:

  • Vytváranie kalibrovaných závitov.
  • Použiteľné na pravé a ľavé závity.
  • Pre NC stroje a obrábacie centrá.

Zvláštní příslušenství:

Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420335660.
Ťažný čap (AB) č. 308600308806. AB-upínací kľúč č. 308820308835.

Poznámka:

  • Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 − M33 dostupný na požiadanie.
  • Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely