Závitorezný držiak na rýchlovýmenné vložky M6-20

Č. pol.: 334624 M6-20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závitorezný rozsah M6 – M20
Upínač ⌀ stopky 25 mm
Kompenzácie dĺžky Tlak 12,5 mm
Kompenzácie dĺžky Ťah 12,5 mm
Vonkajší ⌀ D 55 mm
Vnútorný ⌀ D1 31 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 64 mm
Druh produktu Závitorezné skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 334624 M6-20
EAN/GTIN 4045197487896

Popis

Prevedenie:

  • Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
  • Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

Valcová stopka podľa normy 1835 − typ B a E.
So zdierkou guľôčkového vedenia pre ľahkú kompenzáciu dĺžky bez vôle.

Použitie:

  • Vytváranie kalibrovaných závitov.
  • Použiteľné na pravé a ľavé závity.
  • Pre NC stroje a obrábacie centrá.

Zvláštní příslušenství:

Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420335660.

Poznámka:

  • Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 − M33 dostupný na požiadanie.
  • Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely