{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezná plocha | M14 − M30 | |
pre závity Whitworth | G9/16 − G1.1/8 | |
pre rúrkový závit Whitworth | R1/4 − R7/8 | |
Rozsah upínania štvorhran | 0 mm - 18 mm | |
Rozsah ⌀ stopky | 11 mm - 23 mm | |
Oscilácia paralelne s osami | 2 mm | |
Kompenzácie dĺžky na tlak | 10 mm | |
Kompenzácie dĺžky na ťah | 30 mm | |
Dĺžka od vretena stroja | 230 mm | |
⌀ puzdra | 106 mm | |
Morseho kužeľ MK | 4 | |
Druh produktu | Závitorezné skľučovadlo |
Číslo položky | 334510 30 | |
EAN/GTIN | 2050001921086 | |
Číslo výrobcu | 6707508 |