Vyrovnávací prvok 7-10

Č. pol.: 335730 7-10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pripojovací závit M14×1
Rozsah upínania d 7 mm - 10 mm
Druh produktu Vyrovnávací prvok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 335730 7-10
EAN/GTIN 4045197801661

Popis

Prevedenie:

Cylindrický držiak vytvrdený a vybrúsený s rýchlospojkou. Vnútorný štvorhran na uchytenie závitníka, príp. prenos krútiaceho momentu. Upínací mechanizmus zabráni vytiahnutiu závitníka.
Vyrovnanie ťahu/tlaku o vždy 0,2 mm pomocou vyrovnávacieho prvku. Upnutie Weldonovho prvku buď cez unášaciu plochu alebo vyrovnávací prvok.

Výhoda:

  • Cenovo lákavé riešenie.
  • Stabilné, úzke prevedenie.
  • Variácie upínacích dĺžok, príp. dĺžok vyloženia.

Použitie:

Na upínanie závitníka a pod. do skľučovadla Weldon.

Zvláštní příslušenství:

Vyrovnávací prvok č. 335730.

Poznámka:

Funkcia minimálneho vyrovnania len v kombinácii s č. 300415 a 335730. V prípade štandardného Weldonovho skľučovadla k dispozícii len pevné napätie, pozri č. 335740.