{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M18 | |
pre ⌀ stopky závitu d2 | 14 mm | |
pre štvorhran K1 | 11 mm | |
pre upínaciu dĺžku l1 | 40 mm | |
Predĺženie ⌀ D3 | 14 mm | |
Predĺženie ⌀ D4 | 22 mm | |
Predĺženie K2 | 11 mm | |
Predĺženie L2 | 90 mm | |
Predĺženie L3 | 330 mm | |
Druh produktu | Predĺženie |
Číslo položky | 338450 11L | |
EAN/GTIN | 4045197603678 |