{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M18 | |
pre ⌀ stopky závitu d2 | 14 mm | |
Predĺženie ⌀ D3 | 18 mm | |
Predĺženie ⌀ D4 | 24 mm | |
Predĺženie K2 | 14,5 mm | |
Predĺženie L2 | 49 mm | |
Predĺženie L3 | 149 mm | |
Druh produktu | Predĺženie |
Číslo položky | 338460 11 | |
EAN/GTIN | 4045197953186 |