• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou 2,8

Č. pol.: 309430 2,8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 2,8 mm
Upínač ET 25
Norma Výrobná norma
Typ 4285 E
Vonkajší ⌀ D 26 mm
Celková dĺžka L 34 mm
Axiálne predĺženie 8 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309430 2,8
EAN/GTIN 2050001922205
Číslo výrobcu 13365010280

Popis

Prevedenie:

Upínacie klieštiny na vŕtanie závitov podobne ako u DIN 6499 / ISO 15488, typ CET-GB obvodová hádzavosť 20 µm.

Použitie:

Na rezanie závitov na frézovacích a sústružníckych centrách.

Vhodné pro:

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

Poznámka:

Upne iba menovité ⌀. Nekompatibilné s precíznym klieštinovým skľučovadlom ER CENTRO P.
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
    Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka