{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M10 | |
BH9 | 25,4 mm | |
H | 18,03 mm | |
B1 | 10,2 mm | |
H1 | 11,4 mm | |
Výška H2 | 6,3 mm | |
Upínacia šírka | 25,4 mm | |
Upínacia dráha | 1,7 mm | |
maximálny uťahovací moment | 40 Nm | |
Upínacia sila | 26 kN | |
Materiál | Ocel | |
Druh produktu | Upínací systém prípravku |
Číslo položky | 370030 M10 | |
EAN/GTIN | 4046368563753 | |
Číslo výrobcu | 56075 |