{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M4 | |
BH9 | 12,7 mm | |
H | 9,9 mm | |
B1 | 5,1 mm | |
H1 | 4,8 mm | |
Výška H2 | 2,6 mm | |
Upínacia šírka | 12,7 mm | |
Upínacia dráha | 0,4 mm | |
maximálny uťahovací moment | 5,6 Nm | |
Upínacia sila | 6,6 kN | |
Materiál | Ocel | |
Druh produktu | Upínací systém prípravku |
Číslo položky | 370025 M4 | |
EAN/GTIN | 4046368563203 | |
Číslo výrobcu | 56020 |