{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dmin | 38,5 mm | |
Dmax | 46,5 mm | |
d3 f7 | 30 mm | |
⌀ d4 | M8 mm | |
h2 | 18,1 mm | |
h4 | 7,5 mm | |
h5 | 39 mm | |
Upínacia sila | 6,5 kN | |
Druh produktu | Upínací systém prípravku |
Číslo položky | 370017 6 | |
EAN/GTIN | 4030618238775 | |
Číslo výrobcu | 23340.0038 |