• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Skrutka s T-drážkou (12.9.) jednotlivá 101040

Č. pol.: 375310 101040
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 787
Menovitý rozmer T-drážky 10 mm
Závit G M10
Dĺžka L 40 mm
Dĺžka závitu b 30 mm
malá šírka kameňa a 9,7 mm
Šírka kameňa e 15 mm
Výška k 6 mm
Druh produktu Skrutka s drážkou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375310 101040
EAN/GTIN 4020772083953
Číslo výrobcu 83956

Popis

Prevedenie:

Skrutka s T-drážkou, kovaná a valcovaný závit.
Vysoko pevné vyhotovenie, trieda pevnosti = 12.9.

Norma:

DIN 787

Rozsah dodávky:

Jednotlivo, bez matice a podložky.

Zvláštní příslušenství:

Podložky, pozri č. 375340 a vysoké matice, pozri č. 375385.

Poznámka:

  • Príklad odčítania – veľkosť 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, dĺžka L = 25 mm.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka