Vidlicové svorky skosené 22X250

Č. pol.: 371600 22X250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6315B
Norma DIN 6315 B
Šírka štrbiny 22 mm
Celková dĺžka 250 mm
Výška 40 mm
Šírka 62 mm
pre upínacie skrutky M20; M22
Druh produktu Úpinka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 371600 22X250
EAN/GTIN 4020772070564
Číslo výrobcu 70565

Popis

Materiál:

Zušľachtená oceľ, lakovaná.
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
    Šírka drážky×celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka