Vyrovnávací klin “Hercules” 63

Č. pol.: 374900 63
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6460
najvyššia výška podložky 63 mm
najmenšia výška podložky 50 mm
Prestavenie výšky na otočenie vretena 0,86 mm
Nosnosť 40 kN
Dĺžka ložnej plochy 63 mm
Šírka ložnej plochy 63 mm
Druh produktu Klin

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 374900 63
EAN/GTIN 4020772072773
Číslo výrobcu 72777

Popis

Prevedenie:

Veľmi stabilná konštrukcia; tvárna liatina a oceľ zušľachtené. Brúsené klinové plochy umožňujú citlivé a rovnomerné výškové nastavenie s presnosťou viac ako 1/10 mm. Nastavenie výšky sa môže vykonávať so skrutkou s ryhovanou hlavou alebo šesťhranným čapovým kľúčom. Dvojité pôsobenie poskytuje veľký zdvih a presný vertikálny pohyb bez bočného posúvania.

Použitie:

Obzvlášť na práce po náryse pri ťažkých odliatkoch alebo výkovkoch na veľkých obrábacích strojoch.

Rozsah dodávky:

Vrátane vymeniteľného guľového nadstavca č. 375000.

Poznámka:

Plochá podložka obrobku s centrovacím otvorom ⌀ 12 mm pre nástavce č. 375000375030.