Prevedenie:
Hliník, oceľovo modrý eloxovaný. Prevádzkový tlak 3,5 − 8 barov. Konečné vákuum je približne 80 mbarov (92 % vákuum). Zabudovaný tlmič hluku znižuje hluk. Rovinnosť ± 0.5 mm.
Výhoda:
Nízkonákladový základný systém. Nenáročná údržba. Okamžite pripravené na použitie.
Použitie:
Pre vákuové upínanie bez vákuovej pumpy.
Rozsah dodávky:
Stop kotúče, hadica na stlačený vzduch ⌀10 mm (1 m), Venturiho dýza (1×).
Gumová adaptérová podložka (1×).
Poznámka:
Pri použití Venturiho dýz sa neodporúča obrábanie s emulziou chladiacej kvapaliny.