Vákuová doska VAC-MAT V1

Č. pol.: 385032 V1
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 300 mm
Šírka 200 mm
Výška 30 mm
Hmotnosť 5 kg
Druh produktu Vákuová upínacia doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 385032 V1
EAN/GTIN 2050001717535
Číslo výrobcu 81759

Popis

Prevedenie:

Hliník s vysokou pevnosťou. Modulárne rozšíriteľný prostredníctvom spojovacích prvkov.
Vrátane otvorov ZeroClamp 12M10, rozstup 200 mm.

Použitie:

Vákuové upínanie plastov, skla, kovov, neželezných kovov, grafitu a iných materiálov.

Rozsah dodávky:

1 hadicová priechodka, 1 spojovací prvok 7 záslepiek 1 konektor LW12, 2 upínače, vákuová hadica (1 m), dorazové podložky.
10 rohoží VAC-MAT.

Poznámka:

Vákuové upínacie dosky sú rozšíriteľné pomocou spojovacích prvkov.