Upínacia doska s permanentným elektromagnetom UniPower

Č. pol.: 382000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Inovatívna a patentovaná monobloková konštrukcia pre maximálnu tuhosť a spoľahlivosť.
  • Rýchlospojka na elektrické prípojky.
  • Závitové puzdrá na každom póle sú vyrobené z vysokopevnostného materiálu.
  • Robustné vďaka monoblokovej konštrukcii a použitiu integrovaných pólových dosiek.

Výhoda:

  • Obrábanie bez vibrácií chráni nástroj a stroj.
  • Päťstranné obrábanie bez rušivých kontúr.
  • Úplné využitie dráh pojazdu.
  • Výrazné skrátenie času prípravy.
  • Odolné voči výpadkom napájania.
  • Rýchle a presné planparalelné frézovanie.
  • Rovnomerná upínacia sila po celej upínacej ploche.
  • Malá konštrukčná výška
  • Veľmi vysoké pridržiavacie sily
  • Jednoduché a rýchle polohovanie obrobkov.

Použitie:

Použitie pri výrobe foriem, zariadení alebo strojov.

Rozsah dodávky:

Vrátane ovládania ST200FA s 5-kolíkovou zástrčkou na ovládanie magnetickej upínacej dosky.

Zvláštní příslušenství:

Predĺženia pólov č. 382010.

Poznámka:

Inštalačný balík na ovládanie viacerých elektro-permanentných magnetických upínacích dosiek je k dispozícii na vyžiadanie!
Napájací kábel sa dodáva bez konektora. Sieťové pripojenie 400 V/50 Hz.