Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Upínacia doska s permanentným elektromagnetom MillTec Basic 406MTB

Č. pol.: 383050 406MTB

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 600 mm
Šírka 405 mm
Výška 51 mm
Počet pólov 24
Rozteč pólov 70 mm
Hmotnosť 75 kg
maximálna prídržná sila 150 kN
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Druh produktu Magnetická upínacia doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 383050 406MTB
Číslo výrobcu MTB 406 + XT 200

Popis

Prevedenie:

  • Inovatívna a patentovaná monobloková konštrukcia pre maximálnu tuhosť a spoľahlivosť.
  • Rýchlospojka na elektrické prípojky.

Výhoda:

  • Obrábanie bez vibrácií chráni nástroj a stroj.
  • Päťstranné obrábanie bez rušivých kontúr.
  • Úplné využitie dráh pojazdu.
  • Výrazné skrátenie času prípravy.
  • Odolné voči výpadkom napájania.
  • Rýchle a presné planparalelné frézovanie.
  • Rovnomerná upínacia sila po celej upínacej ploche.
  • Malá konštrukčná výška
  • Veľmi vysoké pridržiavacie sily
  • Jednoduché a rýchle polohovanie obrobkov.
  • Patentovaný celokovový povrch „All Steel” v monolitickej technológii.
  • Pevná bloková konštrukcia bez samostatných mechanických komponentov (vyššia stabilita a pevnosť.
  • Úplne uzavretý jednozložkový povrch (žiadne prenikanie kvapalín).
  • Nízka hmotnosť.

Použitie:

Použitie pri výrobe foriem, zariadení alebo strojov.

Rozsah dodávky:

Vrátane ovládania XT200 na riadenie magnetickej upínacej dosky.

Zvláštní příslušenství:

Predĺženia pólov č. 383510.

Poznámka:

Inštalačný balík na ovládanie viacerých elektro-permanentných magnetických upínacích dosiek je k dispozícii na vyžiadanie!
Napájací kábel sa dodáva bez konektora. Sieťové pripojenie 400 V/50 Hz.