• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Permanentné magnetické skľučovadlo s paralelným delením pólov 100

Č. pol.: 380776 100
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ skľučovadla 100 mm
Výška 50 mm
Tolerancia výšky 0 / -1 mm
⌀ rozostupnej kružnice otvorov 85 mm
⌀ závitu 4×M8
Výška magnetického poľa 8 mm
Hmotnosť 3 kg
Menovitá prídržní sila 70 N/cm2
Opotrebiteľnosť pólovej dosky 5 mm
⌀ centrovania 60 mm
Hĺbka centrovania 4 mm
Paralelná pólová vzdialenosť 1,9 mm
možný centrovací otvor J 20×14 mm
Druh produktu Magnetické upínacie púzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 380776 100
EAN/GTIN 2050001943620
Číslo výrobcu 244.01-100

Popis

Prevedenie:

Výkonný magnetický systém s neodymovými magnetmi a nízkou výškou magnetického poľa. Silu magnetu je možné plynule nastaviť.

Použitie:

Na brúsenie a sústruženie.
Na upnutie malých a tenkých až stredne veľkých obrobkov.

Poznámka:

Možno zapracovať strediaci otvor „J“.
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
    ⌀ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka