Permanentné magnetické skľučovadlo, jemné rozstupy priečnych pólov

Č. pol.: 380500
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Silne priliehavý, neodymový, magnetický systém
  • Priebežné priečne pólové členenie.
  • Konštantná priliehavosť cez celú šírku a na pozdĺžnych bočných plochách pólovej dosky.
  • Lamely z 0,5 mm mosadze / 1,4 mm ocele.

Použitie:

  • Pre brúsne a elektroerozívne stroje.
  • Univerzálne upínanie malých, stredných a veľkých obrobkov každej hrúbky. (Obzvlášť vhodné pre tenké obrobky).
  • Je zabezpečená konštantná priliehavá sila cez celú šírku a na pozdĺžnych bočných plochách.
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
    Dĺžka pólovej dosky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka