{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | MH203 | |
Dĺžka A | 100 mm | |
Šírka B | 25 mm | |
Celková výška C | 25 mm | |
Výška magnetického poľa | 6 mm | |
Opotrebiteľnosť pólovej dosky | 6 mm | |
Rozteč pólov | 4 mm | |
maximálna odchýlka uhla | 5 Stupeň | |
Hmotnosť | 0,5 kg | |
Menovitá prídržní sila | 80 N/cm2 | |
Druh produktu | Magnetická upínacia doska |
Číslo položky | 380815 MH203 | |
EAN/GTIN | 2050001854261 | |
Číslo výrobcu | 242.01-MH203 |