Sínusový stôl s permanentnou magnetickou upínacou doskou 255

Č. pol.: 380700 255
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka pólovej dosky 255 mm
Šírka 130 mm
Základná doska Šírka 145 mm
Základná doska Dĺžka 295 mm
Výška pri 0° 77 mm
Tolerancia výšky 0 / -2 mm
Výška magnetického poľa 6 mm
Opotrebiteľnosť pólovej dosky 8 mm
Hmotnosť 19 kg
Menovitá prídržní sila 80 N/cm2
Druh produktu Magnetická upínacia doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 380700 255
EAN/GTIN 4045197310743
Číslo výrobcu 245.01-255X130

Popis

Prevedenie:

  • Silne priliehavý, neodymový, magnetický systém
  • S permanentnou magnetickou upínacou platňou č. 380500.
  • Otáčanie okolo pozdĺžnej osi.
  • Rozsah otáčania 0 − 45°. Uhlová presnosť ± 5 s. podkladová mierka pri 0° = 3 mm.
    Rovinná súbežnosť ± 0,005/100 mm.
  • S krížnym pólovým členením 0,5 mm mosadz / 1,4 mm oceľ.
  • Najvyššia presnosť pri extrémne plochých konštrukciách.

Použitie:

Na brúsne a elektroerozívne práce.

Rozsah dodávky:

Vrátane drevenej debničky a sínusovej prevodnej tabuľky zo stupne/minúty na milimetre.