Predĺženie pólov pre upínaciu dosku s permanentným elektromagnetom UniPower PFR

Č. pol.: 382010 PFR

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,99 € / ks
  • Od 3 ks
    17,49 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
110 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

60 mm
Výška 41 mm
Prevedenie pevný
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 382010 PFR
EAN/GTIN 2050001777720
Číslo výrobcu PFR 60/40

Popis

Výhoda:

  • Rýchle, bezpečné upínanie nerovných dielov.
  • Rovnomerná upínacia sila naprieč celou plochou bez natiahnutia obrobku.
  • Upínanie natiahnutých zvarových konštrukcií v najkratšom čase.
  • Umožňuje vŕtania cez obrobku bez poškodenia magnetickej dosky.

Vhodné pro:

č. 382000